{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de utilizare ⌀ interior | 3,5 mm - 300 mm | |
Domeniu de utilizare ⌀ exterior | 0 mm - 300 mm | |
Lungime fără coadă şi palpator | 118 mm | |
Turaţie maximă a arborelui | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Domeniu de măsurare al ceasului | 3 mm | |
Tip produs | Aparat de centrare |
Cod articol | 359585 | |
EAN / GTIN | 4045197606440 | |
Număr producător | 359585 |