{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
⌀ cozii | 16 mm | |
Lungimea cozii | 40 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Precizie de măsurare | < 0,01 mm | |
Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z | 7 mm | |
Lungime carcasă | 82 mm | |
Adâncime carcasă | 39 mm | |
Lăţime carcasă | 65 mm | |
Tijă palpatoare cu lungime liberă | 40 mm | |
Lungimea totală (carcasă şi element de palpare) | 134 mm | |
Domeniu de ajustare | ± 0,4 mm | |
Greutate | 0,52 kg | |
Element de palpare de schimb | 359505 4 | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Tip produs | Palpator | |
Alimentare cu energie | Cu baterii |
Cod articol | 359500 | |
EAN / GTIN | 4045197225764 | |
Număr producător | 359500 |