Aparat optic de reglat la zero 60

Cod articol: 359081 60
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Execuţie Standard
Înălţime a 60 mm
Lăţimea reazemului b 31 mm
Lăţimea capului c 18 mm
Număr de baterii incluse 1
Tip produs Aparat de reglare la zero

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 359081 60
EAN / GTIN 4045197973528
Număr producător 359081 60

Descriere

Execuţie:

Oţel special călit.

Funcţionare:

  • Deplasare cu scula verticală pe suprafaţa de contact. La aprinderea LED-urilor se atinge dimensiunea de referinţă de 60 mm (± 0,01). Pentru depăşirea acestei dimensiuni, există o alungire de siguranţă de cca. 2 mm.
  • Ref. 60M magnetică pentru utilizare orizontală.

Aplicaţie:

Pentru reglarea sculelor la zero, precum şi pentru stabilirea punctului de referinţă la arborele maşinii.

Livrare:

Cu certificat de verificare şi instrucţiuni de utilizare.
Inclusiv baterie specială Cod 081560 Ref. 357.

Notă:

Utilizare numai la piesele conductibile electric. Fără impermeabilitate la apă.