Palpator 3D cu afişaj luminos scurt 16 mm

Cod articol: 359075 16
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii de fixare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii de fixare 16 mm
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 A23
    ⌀ bilei 10 mm
    Lungimea totală 118 mm
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 359075 16
    EAN / GTIN 4045197383136
    Număr producător 1031600

    Descriere

    Execuţie:

    Bila de palpare sferică, montată elastic, protejează aparatul împotriva defectării, în cazul în care demarajul este prea puternic.
    Componentele funcţionale sunt călite şi rectificate.
    Acurateţe la palpare ±0,01 mm.

    Funcţionare:

    La contactul dintre bila de palpare şi piesa metalică baterii aprind lampa = recunoaşterea punctului de referinţă.

    Aplicaţie:

    • Alinierea suprafeţelor de referinţă ale pieselor sau a muchiilor.
    • Determinarea centrelor de găurire pentru axul maşinii.

    La palparea în axa Z, lungimea de referinţă trebuie calculată şi luată în considerare în dispozitivul de presetare.

    Livrare:

    Inclusiv baterie specială Cod 081560 A23.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături