Palpator pentru contur 10/4 mm

Cod articol: 359000 10/4
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului de palpare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ capului de palpare 10 mm
⌀ cozii de fixare 10 mm
Lungimea totală 90 mm
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 359000 10/4
EAN / GTIN 4045197350244
Număr producător 1010400

Descriere

Execuţie:

Vârful de palpare este legat elastic de coada de fixare printr-un arc şi permite o precizie de reglare de 0,01 mm. Toate componentele sunt complet călite şi rectificate.
Cu vârf de palpare în trepte ⌀ 10 şi 4 mm.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor de referinţă ale pieselor sau a muchiilor.
Turaţia arborelui cca. 600 rev/min.