Avantaj:
- Unitate rentabilă datorită automatizării flexibile în maşină.
- Curăţare rapidă şi automatizată pentru o degrevare maximă a maşinii.
- Timpii de inactivitate sunt reduşi la un minimum.
- Siguranţă crescută pentru operatorul maşinii.
- Domeniu de lucru de 360°.
- Pentru prindere în orice sisteme de portscule cu răcire interioară.
Funcţionare:
Aparatul pentru curăţare este acţionat hidraulic prin intermediul lichidului de maşină (filtrat, dimensiune max. a particulelor de 30 µm) sau pneumatic, prin intermediul aerului comprimat filtrat conform ISO 8573-1:2010.
Din duze ţâşneşte pe la capul sferic un jet puternic de aer sau de lubrifiant de răcire care este presat din portsculă printr-un orificiu din coada aparatului de curăţare. Capul se poate roti suplimentar la deplasarea axului şi poate atinge astfel orice colţ din spaţiul de lucru.
Şuruburile de închidere şi capetele de ajutaje modifică jetul de curăţare.