Elice de curăţare, ⌀ uşă: 160mm

Cod articol: 358950 160
Reducere
158,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ uşă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 20 mm
Interval de turaţie 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Tip produs Elice de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Număr producător 358950 160

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie robustă.
  • Deschiderea şi închiderea uşii date de viteza axului.
  • Capete de uşă marcate, pentru vizibilitate oprimizată.
  • Pentru prindere în orice sisteme de portscule cu răcire interioară.
Porniți utilajul la 2000 rot./min și creșteți turația lent la 6000 rot./min - 12000 rot./min.

Avantaj:

  • Curăţare eficientă a dispozitivelor de prindere, a pieselor şi a mesei maşinii.
  • Îndepărtarea cuiburilor de aşchii şi suflarea buzunarelor de apă.
  • Completare perfectă pentru procesul automatizat de lucru.

Accesorii opţionale:

Elice de curățare de schimb nr. 358951 1K și 4K.