Marker L

Cod articol: 358752
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
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
Tip 1560ML
L1 119 mm
L 108 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ cozii d 20 mm
⌀ D 42 mm
Tip produs Sculă de etichetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358752
EAN / GTIN 4020772550226
Număr producător 550223

Descriere

Execuţie:

Carcasă din aluminiu cu coadă Weldon. Reglare fără trepte a forţei de pretensionare. Adâncime de marcare 0,1 – 0,3 mm.

Avantaj:

Compactarea suprafeţei, astfel nu are loc o slăbire sau deteriorare a materialului. Avansul maxim presupune viteze mari de marcare. Rezistenţă ridicată la uzură, astfel durată lungă de viaţă a acului special. Recomandat pentru marcarea suprafeţelor rotunde. Utilizabil pe strunguri. Siguranţă înaltă a procesului. Schimbarea rapidă a acelor este posibilă prin simpla extragere. Denivelările pieselor până la 7 mm (în funcţie de execuţie) sunt compensate.

Aplicaţie:

Pentru marcarea diferitelor materiale cum ar fi aluminiu, titan, oţel, bronz, cupru, alamă, materiale plastice etc. Cu vârf de ac mai mic sunt posibile marcări ale suprafeţelor cu duritate de până la 57 HRC.

Notă:

Acul de marcare Cod 358755; 358756 se va comanda separat.