{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
L1 | 35,2 mm | |
L | 87,7 mm | |
⌀ D1 | 0,5 mm | |
⌀ cozii d | 20 mm | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Tip produs | Sculă de etichetat |
Cod articol | 358725 20 | |
EAN / GTIN | 4067263550662 | |
Număr producător | 358725 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
⌀ D | 16,5 | |
⌀ D1 | 0,5 | 3 |
L | 87,7 | 73 |
L1 | 35,2 | |
⌀ cozii d | 20 | 20 |
Tip produs | Sculă de etichetat | Sculă de etichetat |