Placă de schimb pentru mâner magnetic, PA, ⌀ / înălţime: 160/20mm

Cod articol: 358716 160/20
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ / înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Înălţime H1 20 mm
Înălţime H2 7 mm
Tip produs Mâner magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358716 160/20
EAN / GTIN 4062406241841
Număr producător 358716 160/20

Descriere

Execuţie:

Placă de schimb din poliamidă PA6.

Aplicaţie:

Introducerea contraconturului piesei finite pentru aşchierea la formă optimă (max. 50 1/min) şi transportul componentei. Îmbinare cu mâner magnetic, cu 4 şuruburi.

Notă:

Plăcile de schimb pot fi realizate şi pe cont propriu. În afară de montarea în vederea aşchierii a geometriilor pieselor, se pot folosi şi procedeele aditive de imprimare.