Suport de portscule la dispozitivul pentru montarea sculelor PSC 50

Cod articol: 358668 50
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru referinţa suportului 50 mm
Tip produs Sistem de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358668 50
EAN / GTIN 4045197592415
Număr producător 358668 50

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu.
  • Suporturi pentru portscule interschimbabile

Caracteristică:
  • portsculă 4×90° indexabilă.
  • Toate adaptoarele cu şurub de fixare.

Caracteristică:

Toate adaptoarele cu dispozitiv de prindere.

Avantaj:

Montaj fără modificarea prinderii piesei de prelucrat – fără deteriorarea conului.

Adaptat pentru:

Tip SK – pentru DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 şi ANSI.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.