Suport de portscule la dispozitivul pentru montarea sculelor VDI, Pentru referinţa suportului: 20

Cod articol: 358667 20
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru referinţa suportului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru referinţa suportului 20 mm
Tip produs Sistem de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358667 20
EAN / GTIN 4045197528964
Număr producător 358667 20

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu.
  • Suporturi pentru portscule interschimbabile

Caracteristică:
  • portsculă 4×90° indexabilă.
  • Toate adaptoarele cu şurub de fixare.

Caracteristică:

Toate adaptoarele cu dispozitiv de prindere.

Avantaj:

Montaj fără modificarea prinderii piesei de prelucrat – fără deteriorarea conului.

Adaptat pentru:

Tip SK – pentru DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 şi ANSI.