Suport de portscule la dispozitivul pentru montarea sculelor HSK-A 32

Cod articol: 358666 32
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru referinţa suportului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru referinţa suportului 32 mm
    Tip produs Sistem de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 358666 32
    EAN / GTIN 4045197528902
    Număr producător 358666 32

    Descriere

    Execuţie:

    • Carcasă din aluminiu.
    • Suporturi pentru portscule interschimbabile

    Caracteristică:
    • portsculă 4×90° indexabilă.
    • Toate adaptoarele cu şurub de fixare.

    Caracteristică:

    Toate adaptoarele cu dispozitiv de prindere.

    Avantaj:

    Montaj fără modificarea prinderii piesei de prelucrat – fără deteriorarea conului.

    Adaptat pentru:

    Tip SK – pentru DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 şi ANSI.