Execuţie:
- Corp din aluminiu robust şi totuşi mai uşor, care are integrată posibilitatea de măsurare a momentului de rotaţie. Se afişează momentul real de rotaţie atins sau momentul recomandat de strângere pentru un anume tip de mandrină cu bucşă elastică / tip de piuliţă de strângere, pentru o dimensiune de prindere sau pentru şuruburi de tragere.
- Se utilizează la portscule care trebuie îmbinate prin înşurubare cu un moment de rotaţie controlat, în special la mandrine cu bucşă elastică.
Avantaj:
- Nu mai este necesară utilizarea tuturor sculelor dinamometrice, pot fi folosite sculele de montaj obişnuite.
- Întotdeauna folosiţi la sculă momentul corect – fără strângere prea puternică, chiar dacă prinderea este sigură.
Aplicaţie:
Dispozitiv unic, comod şi sigur pentru montarea sculelor, cu afişaj integrat al momentului de rotaţie. Funcţionează pentru toate sistemele cu inele de strângere. Dispune de adaptor pentru toate conurile de frezat comune.
Adaptat pentru:
Portscule tip SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).
Livrare:
Inclusiv set de inele gradate Cod
358647.
Accesorii opţionale:
Notă:
Adaptorul Cod
358646 se comandă separat.