Șină de bază pentru dispozitivul de montare a sculelor, Tip: 200

Cod articol: 358565 200
Reducere
68,80 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 200 mm
Lăţime 40 mm
Înălţime 160 mm
Material Aluminiu
Tip produs Şină de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545
Număr producător 358565 200

Descriere

Execuţie:

Sistem modular compus din şine de bază, module flexibile de scule pentru fixarea pe şinele de bază şi un sistem de reglare pe înălţime resp. de măsurare a înălţimii.
Toate componentele din aluminiu eloxat de înaltă calitate.

Avantaj:

  • Spaţiu de lucru curat, ordonat – Toate dispozitivele de montaj într-un singur loc.
  • Modular – Șină de bază extensibilă oricând prin anexare directă.
  • Flexibil – Două module diferite de scule (rigide sau rabatabile).
  • Manevrare rapidă şi simplă – Manetă de blocare pe modulele de scule, deplasarea dispozitivului de reglare pe şina de bază.
  • Șablon de găurire GARANT Easyfix pe peretele posterior al şinei de bază – Montarea accesoriilor de păstrare direct pe dispozitivul de montaj.
  • Fixare 100 % stabilă şi sigură a portsculei – Nu se clatină, protejează conul de prindere.

Aplicaţie:

  • Montarea/ demontarea tuturor accesoriilor unei portscule.
  • Preluarea/ copierea lungimilor existente ale sculelor.
  • Măsurarea lungimii sculelor.
  • Păstrarea pieselor mici prin GARANT Easyfix.

Livrare:

1× element de montare pe perete Easyfix Cod 955825 2, cornier de montaj cu capac pentru fixarea şinei de bază, de ex. pe un banc de lucru.

Accesorii opţionale:

Modul de scule Cod 358575 şi 358580, element de reglare a înălţimii Cod 358585.

Notă:

Dispozitivul de montare a sculelor nu înlocuieşte presetarea sculelor.