Disc de rectificat unelte CNC STARTEC-BASIC 100x35x20 mm W-X 2-10 DE64 HM

Cod articol: 357223
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 357223
EAN / GTIN 9003173572238
Număr producător 357223
L-Număr L50140 355
Producător Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu acest disc diamantat rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Seturi de discuri de rectificare pentru prelucrare completă în gama de granule diamantate D126 - D54. Legătura rezistentă la uzură și o concentrație mare de boabe măresc durata de viață în comparație cu discurile de măcinare uscate de mai multe ori.

Caracteristică:

  • Formă: 11V9 CONIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 64
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 2 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 35 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Pentru măcinare umedă
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Împământare răcitor

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături