Hanorac cu glugă High Vis cu fermoar roșu XL

Cod articol: 356525385500XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot
Mărime unisex XL
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 356525385500XL
EAN / GTIN 7330509831885
Număr producător 356525385500XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, Pique Fleece, o parte perie 240 g/m²

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel D

Reflex
Fiton reflectorizant tăiat de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri

Detalii
Glugă fixă, reglabilă

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Cocoalieră în clasa 3 Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru vizibilitate suplimentară
  • Materialul hanoracului este un fleece moale și drăguț, care oferă o combinație imbatabilă de siguranță și confort
  • Are o glugă, fermoar complet, buzunar pe piept și manșete tricotate cu nervuri
  • Se poate spăla industrial
  • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 3
  • Spălare industrială EN ISO 15797

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături