Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, Pique Fleece, o parte perie 240 g/m²
Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Reflex
Fiton reflectorizant tăiat de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional
Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri
Detalii
Glugă fixă, reglabilă
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Cocoalieră în clasa 3 Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru vizibilitate suplimentară
- Materialul hanoracului este un fleece moale și drăguț, care oferă o combinație imbatabilă de siguranță și confort
- Are o glugă, fermoar complet, buzunar pe piept și manșete tricotate cu nervuri
- Se poate spăla industrial
- Certificat conform EN ISO 20471 clasa 3
- Spălare industrială EN ISO 15797
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S