Hanorac High Vis cu jumătate de fermoar galben XS

Cod articol: 356425383300XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 356425383300XS
EAN / GTIN 7330509831489
Număr producător 356425383300XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, Pique Fleece, o perie pe o parte 240 g/m²

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu inel D

Detalii
Guler înalt cu fermoar

Reflex
50 mm bandă reflectorizantă cu tăietură lată, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Sweatshirt în clasa 3 Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru o vizibilitate suplimentară
  • Materialul puloverului Hi-vis este un fleece moale și drăguț care oferă o combinație imbatabilă de siguranță și confort
  • Este prevăzut cu guler, semi-încheietură cu fermoar, buzunar în piept și manșete tricotate în nervuri
  • Se poate spăla industrial
  • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 3
  • Spălare industrială EN ISO 15797

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături