Jachetă de trening High Vis galben M

Cod articol: 356325383300M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 356325383300M
    EAN / GTIN 7330509832189
    Număr producător 356325383300M

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, Pique Fleece, o parte perie 240 g/m²
    Buzunare
    Buzunare frontale cu fermoar
    Buzunar la piept cu fermoar și inel în D
    Detalii
    Guler înalt cu fermoar

    Reflex
    Filtre reflectorizant tăiat de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional

    Finisaj
    Brățară la capătul mânecii
    Bordelura cu nervuri

    Spălare
    Spălătorie EN ISO 15797

    Descriere:

    • Sweatshirt în clasa 3 Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru vizibilitate sporită
    • Materialul puloverului Hi-vis este un fleece moale și drăguț care oferă o combinație imbatabilă de siguranță și confort
    • Are un guler, fermoar complet, buzunare frontale, buzunar pe piept și manșete tricotate în nervuri
    • Pute fi spălat industrial
    • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 3
    • Spălare industrială EN ISO 15797

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături