Hanorac High Vis portocaliu 4XL

Cod articol: 3562253853004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3562253853004XL
EAN / GTIN 7330509832004
Număr producător 3562253853004XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, Pique Fleece, o parte perie 240 g/m²
Detalii
Gât rotund

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Finisaj
Brățară la capătul mânecilor
Bordelura cu nervuri

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Pulover cu gât rotund în clasa 3 Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru vizibilitate suplimentară
  • Materialul puloverului Hi-vis este un fleece moale și plăcut care oferă o combinație imbatabilă de siguranță și confort
  • Are manșete cu nervuri și poate fi spălat industrial
  • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 3
  • Spălare industrială EN ISO 15797

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături