M2, 20 kg, greutate bloc Eco, fontă

Cod articol: 356-78
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
Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 356-78
EAN / GTIN 4045761241800
Număr producător 356-78
L-Număr L40250 2107

Descriere

Caracteristică:

  • OIML Clasa M2
  • Valoare nominală 20 kg
  • Bloc Eco
  • Fontă lăcuită

Notă:

  • M2, 20 kg, greutate bloc Eco, fontă lăcuită, cantitate maximă posibilă pe palet: 30, tarif fix (max. 300 kg): max.15
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături