Hanorac de înaltă vizibilitate Half-Zip L

Cod articol: 355625285389L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime unisex L
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 355625285389L
EAN / GTIN 7330509623411
Număr producător 355625285389L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, jerseu, periat în interior, 270 g/m².

Buzunare
Buclă pentru cablul telefonului
Buzunar cangur, buzunar interior pentru telefon cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler tricotat cu fermoar
Buclă în D

Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime

Reflex
Câmp reflectorizant tăiat cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri
Bordelura cu nervuri
Bordelura cu nervuri

Descriere:

  • Sweatshirt cu jumătate de fermoar în față și buzunar cangur în două culori cu panouri întunecate în zonele supuse murdăririi
  • Funcții practice, cum ar fi gaura pentru căști în buzunar și un buzunar pentru telefon cu fermoar
  • Sweatshirt-ul este foarte vizibil din toate direcțiile
  • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături