Hanorac de înaltă vizibilitate Half-Zip XL

Cod articol: 355625283399XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb / schwarz
    Mărime unisex XL
    Tip produs Sweatshirt din bumbac

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 355625283399XL
    EAN / GTIN 7330509610206
    Număr producător 355625283399XL
    L-Număr L00980 3860

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, jerseu, periat în interior, 270 g/m².

    Buzunare
    Buclă pentru cablul telefonului
    Buzunar cangur, buzunar interior pentru telefon cu fermoar

    Detalii
    Suprafață bună pentru transfer
    Guler tricotat cu fermoar
    Buclă în D

    Funcționalitate
    Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime

    Reflex
    Câmp reflectorizant tăiat cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

    Finisaj
    Brățară la capătul mânecii
    Bordelura cu nervuri
    Bordelura cu nervuri
    Bordelura cu nervuri

    Descriere:

    • Sweatshirt cu jumătate de fermoar în față și buzunar cangur în două culori cu panouri întunecate în zonele supuse murdăririi
    • Funcții practice, cum ar fi gaura pentru căști în buzunar și un buzunar pentru telefon cu fermoar
    • Sweatshirt-ul este foarte vizibil din toate direcțiile
    • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături