Jachetă cu glugă High Vis bleumarin/portocaliu XL

Cod articol: 355211588953XL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / orange
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 355211588953XL
EAN / GTIN 7330509831052
Număr producător 355211588953XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, french terry, 320 g/m².
100% bumbac, material fluorescent din 100% poliester

Detalii
Imprimere Blåkläder pe umăr
Fixat, ajustabilă

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Reflex
Bandă reflectorizantă decupată cu o lățime de 50 mm

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar ascuns

Descriere:

  • Shuga cu glugă moale și confortabilă în Hi-vis și cu o calitate frumoasă a bumbacului
  • Are bandă reflectorizantă tăiată pentru proprietăți de întindere și respirabilitate foarte bune
  • Buzunare pe laterale, guler înalt, fermoar complet în față și manșete în partea de jos și la capetele mânecilor pentru un confort mai mare
  • Partea întunecată a puloverului este formată din 100 % bumbac, iar partea Hi-vis este fabricată din 100 % poliester
  • Certificată conform EN ISO 20471, clasa 1

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături