Jachetă cu glugă High Vis cu glugă bleumarin/portocaliu M

Cod articol: 355211588953M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau / orange
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 355211588953M
    EAN / GTIN 7330509831038
    Număr producător 355211588953M

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, french terry, 320 g/m².
    100% bumbac, material fluorescent din 100% poliester

    Detalii
    Imprimere Blåkläder pe umăr
    Fixat, ajustabilă

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

    Finisaj
    Brățară la capătul mânecii

    Reflex
    Bandă reflectorizantă decupată cu o lățime de 50 mm

    Buzunare
    Buzunar interior cu fermoar ascuns

    Descriere:

    • Shuga cu glugă moale și confortabilă în Hi-vis și cu o calitate frumoasă a bumbacului
    • Are bandă reflectorizantă tăiată pentru proprietăți de întindere și respirabilitate foarte bune
    • Buzunare pe laterale, guler înalt, fermoar complet în față și manșete în partea de jos și la capetele mânecilor pentru un confort mai mare
    • Partea întunecată a puloverului este formată din 100 % bumbac, iar partea Hi-vis este fabricată din 100 % poliester
    • Certificată conform EN ISO 20471, clasa 1

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături