Jachetă de trening High Vis bleumarin/galben 4XL

Cod articol: 3551115889334XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau / high vis gelb
    Mărime unisex 4XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3551115889334XL
    EAN / GTIN 7330509838587
    Număr producător 3551115889334XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, french terry, 320 g/m².
    100% bumbac, Material fluorescent din 100% poliester

    Detalii
    Guler înalt cu fermoar
    Imprimere Blåkläder pe umăr

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

    Finisaj
    Brățară la capătul mânecii

    Reflex
    Filtre reflectorizant tăiat de 50 mm lățime

    Buzunare
    Buzunar interior cu buzunar ascuns cu fermoar

    Descriere:

    • Pulover Hi-vis moale și confortabil în calitate de bumbac minunat, cu bandă reflectorizantă tăiată pentru abilități de întindere și respirabilitate foarte bune
    • Are buzunare pe laterale, guler înalt, fermoar complet în față și manșete în partea de jos și la capetele mânecilor pentru un confort mai mare
    • Partea întunecată a puloverului este formată din bumbac 100 %, iar partea Hi-vis este realizată din poliester 100 %
    • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături