{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport principal | SK 50 | |
Reglare rapidă | pneumatic | |
Procedeu de măsurare | Procesarea imaginii Touchscreen 10 inch | |
Verificarea măsurătorilor | Sistem electronic de măsurare PC | |
Precizie de măsurare | 0,01 mm | |
Domeniu de măsurare X | 400 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 400 mm | |
Lăţime bază | 580 mm | |
Lăţimea totală | 975 mm | |
Adâncime | 260 mm | |
Înălţime | 710 mm | |
Greutate | 40 kg | |
Solicitarea arborelui | 50 kg | |
Racord | 100-230 V / 50-60 Hz | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Serie | VG Basic | |
Tip produs | Dispozitiv de reglare |
Cod articol | 355010 VGBASIC | |
EAN / GTIN | 4062406229764 | |
Număr producător | 355010 VGBASIC |