{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport principal | SK50 | |
Reglare rapidă | Electromagnetic | |
Procedeu de măsurare | Ecran tactil de prelucrare a imaginii 15 inch | |
Verificarea măsurătorilor | Sistem electronic de măsurare PC | |
Domeniu de măsurare X | 400 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 500 mm | |
Lăţime bază | 860 mm | |
Lăţimea totală | 1.500 mm | |
Adâncime | 590 mm | |
Înălţime | 1.060 mm | |
Greutate | 150 kg | |
Solicitarea arborelui | 100 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Interfaţă | Hoffmann Group Connected | |
Serie | VG1; Hoffmann Group Connected | |
Tip produs | Dispozitiv de reglare |
Cod articol | 354760 VG1 | |
EAN / GTIN | 4045197436498 | |
Număr producător | 354760 VG1 |