Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, jerseu, periat în interior, 270 g/m².
Buzunare
Buclă pentru cablu telefonic
Buclă cangur, buzunar interior pentru telefon cu fermoar
Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Buclă în D
Glugă din trei piese, căptușită cu plasă
Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime
Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Fermoar fermoar din plastic robust cu o singură direcție
Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri
Cu tivul cu nervuri
Descriere:
- Sweatshirt cu buzunar cangur în două culori, cu panouri de culoare închisă în zonele supuse murdăririi
- Sweatshirt-ul are un fermoar și o glugă în trei părți pentru o bună potrivire
- Funcții practice, cum ar fi gaura pentru căști în buzunar și un buzunar pentru telefon cu fermoar
- Sweatshirt-ul este foarte vizibil din toate direcțiile
- Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B