Jachetă pentru femei cu glugă și fermoar negru L

Cod articol: 354225269900L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 354225269900L
EAN / GTIN 7330509881989
Număr producător 354225269900L
L-Număr L00980 5882

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece piqué, periat în interior 260 g/m².

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Funcționalitate
Croială pentru femei, Slim fit

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt

Detalii
Glugă fixă

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunare, Detaliu reflectorizant pe capotă, Reflector neatestat

Finisaj
Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică

Descriere:

  • Un hanorac inteligent, excelent atât pentru muncă, cât și pentru ținutele casual
  • Acest hanorac din poliester are un fermoar pe toată lungimea cu două direcții și un gât confortabil, ușor mai înalt pe glugă
  • Cordon la tiv
  • Detalii reflectorizante negre discrete sunt atât pe partea din față, cât și pe glugă, iar ca o notă de finisare există un buzunar în piept cu oportunități excelente de profilare
  • Este disponibil și în modelul 3540 pentru bărbați

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături