Unitate de răcire CU1/US

Cod articol: 354215 CU1/US
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 430 mm
Înălţime 902 mm
Adâncime 533 mm
Greutate 39 kg
Lăţime lichid activ de răcire 413 mm
Înălţime lichid activ de răcire 415 mm
Adâncime lichid activ de răcire 283 mm
Putere lichid activ de răcire 0,47 kW
Greutate lichid activ de răcire 22 kg
Racord lichid activ de răcire 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Element de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Număr producător 354215 CU1/US

Descriere

Execuţie:

  • Depozit pentru elemente de răcire.
  • Variantă Stand-Alone.
  • 2 × sisteme de răcire dirijate forţat (fără deteriorarea sculei!).

Aplicaţie:

  • Pentru răcire în funcţie de contur.

Livrare:

  • Inclusiv sistem activ de răcire.
  • 5 elemente de răcire ⌀ 6 − 32 mm Cod 354260.

Accesorii opţionale:

  • Dulap integrat compatibil Cod 354290.
  • Elemente de răcire Cod 354260 − Cod 354279 pe lista pieselor de schimb.

Notă:

Pentru funcţionarea sistemului activ de răcire sunt necesari 1,4 litri de glicol etilic (de ex. Glysantin G48).