Hanorac de înaltă vizibilitate M

Cod articol: 354125285389M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime unisex M
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 354125285389M
EAN / GTIN 7330509621097
Număr producător 354125285389M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, jerseu, periat în interior, 270 g/m².

Buzunare
Buclă pentru cablul telefonului
Buclă de cangur, buzunar interior pentru telefon cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Gât cu manșetă, Cunei cu nervuri în fața deschiderii gâtului
Buclă în D

Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime

Reflex
Ceasetă reflectorizantă cu tăietură de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelușeu cu nervuri
Cuvertură cu nervuri

Descriere:

  • Pulover cu buzunar cangur în două culori cu panouri întunecate în zonele supuse murdăririi
  • Funcții practice, cum ar fi gaura pentru căști în buzunar și un buzunar pentru telefon cu fermoar
  • Puloverul este foarte vizibil din toate direcțiile
  • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături