Suport de rectificare 250x32x32 mm formă 1 10A60M5AV217

Cod articol: 3538
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3538
    EAN / GTIN 9003170035385
    Număr producător 3538
    L-Număr L50140 1059

    Descriere

    Descriere:

    Discurile din blocuri de șlefuire cu lipire ceramică sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. În rectificare și ascuțirea diferitelor componente, acestea sunt deosebit de universal aplicabile. Specificațiile potrivite permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuire grosieră până la măcinare fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje pregătite pentru distribuitori, pentru a economisi spațiu. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

    Caracteristică:

    • Formă: Dreaptă
    • Dimensiunea boabelor: 60
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oţel
    • Specificație : 10A 60 M5A V217
    • Dimensiune (D x D x H): 250 x 32 x 32 mm
    • Diametru: 250 mm
    • Grosime: 32 mm
    • Orificiu: 32 mm
    • Instrument pentru: Polizor de banc

    Avantaj:

    • Aplicabil universal
    • Durabilitate îndelungată
    • Stivuibil

    Aplicaţie:

    • Universal aplicabil pentru prelucrarea diferitelor componente în măcinare grosieră și fină

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături