Set profesional StarlockMax INSIDE REMOVAL

Cod articol: 35222967120
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35222967120
EAN / GTIN 4014586440477
Număr producător 35222967120
L-Număr L00010 3786

Descriere

Descriere:

  • Set profesional StarlockMax INNER REMOVAL
  • set de accesorii de 45 de piese cu un echipament extins de pânze de ferăstrău pentru tăiere rapidă și precisă pentru toate lucrările de asamblare. Potrivită pentru uneltele multifuncționale FEIN cu atașament StarlockMax, precum și pentru toate celelalte unelte multifuncționale obișnuite cu atașament StarlockMax. Într-un set cu un avantaj de preț atractiv în comparație cu achiziția individuală. Conține: 8 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (1 buc. 34 x 20 mm, 2 buc. fiecare 50 x 35 mm și 50 x 65 mm, 1 buc. fiecare 78 x 32 mm și 78 x 42 mm). 78 x 32 mm și 78 x 42 mm), câte 1 pânză de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pânză de ferăstrău circular BIM (Ø 100 mm), 1 opritor de adâncime, 1 spatulă fixă lungă, 1 aspirator de praf, antistatic, 1 placă de șlefuit, perforată (80 mm), 10 foi de șlefuit, perforate (K 60, 80, 120)

Caracteristică:

  • Montarea SLM

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături