Set de accesorii Starlock RENOVATION

Cod articol: 35222967060
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 35222967060
    EAN / GTIN 4014586440507
    Număr producător 35222967060
    L-Număr L00010 3623

    Descriere

    Descriere:

    • Best of Starlock RENOVATION
    • set de accesorii din 26 de piese pentru toate lucrările de renovare viitoare. Potrivit pentru toate uneltele multifuncționale FEIN, precum și pentru toate celelalte unelte multifuncționale obișnuite cu atașament Starlock. În set, cu un avantaj de preț atractiv în comparație cu achiziția individuală. Conținut: 6 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (câte 2 de fiecare 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 râșniță din carbură (80 mm), 1 pânză de ferăstrău cu segment din carbură (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 spatulă fixă, 1 lamă de tăiere (în formă de ciupercă), 1 placă de șlefuit, neperforată (80 mm), 5 foi de șlefuit fiecare (K 60, 80, 120)

    Caracteristică:

    • Titularul SL

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături