• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Set de accesorii Starlock METAL

Cod articol: 35222967020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 35222967020
EAN / GTIN 4014586440385
Număr producător 35222967020
L-Număr L00010 3667
Producător C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Cele mai bune de la Starlock METAL
  • 6 pânze de ferăstrău, special pentru prelucrarea metalelor călite și neîntărite. Potrivit pentru toate uneltele multifuncționale FEIN, precum și pentru toate celelalte unelte multifuncționale obișnuite cu atașament Starlock. Într-un set cu un avantaj de preț atractiv în comparație cu achiziția individuală. Conține: 1 Lamă de multifunctional E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), câte 1 Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life (50 x 35 mm și 50 x 50 mm), 1 Lamă de multifunctional E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 Lamă de multifunctional E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 Lamă de multifunctional cu segment complet HSS (Ø 85 mm)

Caracteristică:

  • Titularul SL

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături