Tricou High Vis portocaliu M

Cod articol: 352225375300M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange
Mărime unisex M
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 352225375300M
EAN / GTIN 7330509831373
Număr producător 352225375300M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
55% poliester, 45% polipropilenă, Interlock 160g/m²
Detalii
Gât rotund

Funcționalitate
Funcționalitate
Formare largă

Reflex
Filtre reflectorizant tăiat de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Descriere:

  • Un tricou Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru o vizibilitate suplimentară
  • Materialul tricoului are o capacitate mare de absorbție, ceea ce înseamnă că transpirația este transportată din interiorul tricoului și o face să se depună în exterior
  • Odată ajunsă acolo, materialul face ca umezeala să se usuce rapid și creează un climat confortabil pentru corp
  • Nu poate fi spălat industrial
  • Se spală la 60 de grade
  • Este certificat în conformitate cu EN ISO 20471, XS-M clasa 2, L-> clasa 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături