Tricou High Vis galben XXXL

Cod articol: 352225373300XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis gelb
Mărime unisex 3XL
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 352225373300XXXL
EAN / GTIN 7330509831335
Număr producător 352225373300XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
55% poliester, 45% polipropilenă, Interlock 160g/m²
Detalii
Gât rotund

Funcționalitate
Funcționalitate
Formare largă

Reflex
Filtre reflectorizant tăiat de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Descriere:

  • Un tricou Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru o vizibilitate suplimentară
  • Materialul tricoului are o capacitate mare de absorbție, ceea ce înseamnă că transpirația este transportată din interiorul tricoului și o face să se depună în exterior
  • Odată ajunsă acolo, materialul face ca umezeala să se usuce rapid și creează un climat confortabil pentru corp
  • Nu poate fi spălat industrial
  • Se spală la 60 de grade
  • Este certificat în conformitate cu EN ISO 20471, XS-M clasa 2, L-> clasa 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături