Pietre de îmbinare ceramică convențională și lipită cu rășină 20 x 15 x 60 mm C 320 -55 V18

Cod articol: 351654
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 351654
    EAN / GTIN 9003173516546
    Număr producător 351654

    Descriere

    Descriere:

    Pentru a obține cele mai înalte calități de rindeluire, capetele de rindeluire din gama μ sunt nivelate cu pietre de îmbinare. Produsele de la Tyrolit obțin efecte optime de îndepărtare a peeling-off. Acestea permit nivelarea lamelor de rindeluire HSS și carbură.

    Caracteristică:

    • Formă: 54SCH SCHWINGSTEIN
    • Dimensiunea boabelor: 320
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : C 320 -55 V18
    • Dimensiune (L x C x L): 20 x 15 x 60 mm
    • Diametru: 20 mm
    • Grosime: 15 mm
    • Orificiu: 60 mm
    • Adecvarea materialului: HSS, carbură

    Avantaj:

    • Împământare răcitor
    • Profilare bună

    Aplicaţie:

    • Pentru nivelarea capetelor de rindeluire din carbură și HSS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături