Cuțit de debavurare TRIMMEX SIMPLASTO cu GRAFIKKLINGE 34, 1 bucată

Cod articol: 35134.02
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
    Cod articol 35134.02
    EAN / GTIN 4002632803727
    Număr producător 35134.02
    L-Număr Z84240

    Descriere

    Descriere:

    În interiorul metalului, în afara plasticului, cu vârf în față.
    TRIMMEX SIMPLASTO este ambalat în plastic antialunecare. Este cel mai bine utilizat pentru tăierea fină și precisă a hârtiei și cartonului. Sau îl puteți utiliza pentru a debavura o mare varietate de piese din plastic. Cu capacul de plastic furnizat, puteți proteja în siguranță lama ascuțită.
    • Material de bază:
      Mâner din aluminiu acoperit cu softgrip
    • Deosebit de robust
      și nu fără motiv: Interiorul mâner este fabricat din aluminiu, lama însăși este fixată cu două șuruburi metalice. Deci, vă puteți baza pe stabilitate.
    • Mai ales antiderapant
      , deoarece miezul de aluminiu este înconjurat de plastic, acest lucru crește rezistența la alunecare a sculei dvs. De tăiere. Deci, aveți aparatul TRIMMEX SIMPLASTO ferm în mâner chiar și cu mâinile transpirate.

    • Cu TRIMMEX SIMPLASTO, nu trebuie să faceți fără un ochi. Aici puteți pur și simplu trage o panglică și atârna sculă de tăiat oriunde aveți nevoie.
    • Principalele materiale de tăiere:
      Folie
      laminată din folie laminată
      din plastic balsa

    Caracteristică:

    • Mâner: Mâner standard
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
    • Tehnologia de siguranță II: Lamă fixă
    • Blocare pentru transport: Cap de protecţie
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Ergonomic
    • Principalele materiale de tăiere: Film laminat, Film laminat, lemn Balsa, Burr din plastic, țesătură nețesută, Pâslă, bavură de cauciuc, bavură metalică
    • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Zgârieturi de bandă: Nu
    • Material de bază: Mâner din aluminiu acoperit cu softgrip
    • Softgrip: Da
    • Metal detectabil: Nu
    • Lamă montată: 34,50
    • Lamă opțională: 629,50, 834,65, 8629,65
    • Forma lamei montate (cuţit): Lamă grafică
    • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
    • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
    • Lame de schimb în mâner: Nu
    • Schimbarea lamei fără unelte: Da
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Ca element promoțional: Nu
    • Caracter GS (text): Nu