MARTOR BLADE INDUSTRIAL 35020 , 500 lame

Cod articol: 35020.35
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 35020.35
    EAN / GTIN 4002632904875
    Număr producător 35020.35

    Descriere

    Descriere:

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 35020 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are două lame utilizabile consecutive pentru utilizare mai lungă. Lama are o lungime de 43 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,20 mm.

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 35020 este de 500 de bucăți sub numărul de ordine 35020,35. disponibil.
      Tăiere:
      Măcinare standard
    • Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 1 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 2 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Lamă de formă industrială, formă specială
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lama din inox: Nu
    • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
    • Fațete lamă: de 1 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 2
    • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături