Cuțit de siguranță SECUMAX 350 SE cu lama 344820 - D 10, 1 bucată

Cod articol: 350045.02
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
Cod articol 350045.02
EAN / GTIN 4002632803789
Număr producător 350045.02
L-Număr L60170 914

Descriere

Descriere:

Mai multă sustenabilitate în tăiere? Testați-vă Cu un cap de lamă robust.
SECUMAX 350 SE este modelul nostru multifuncțional sustenabil. Corpul negru al mânerului este format din plastic reciclat 98%. Datorită capului de lamă robust și interschimbabil, acesta poate fi utilizat și pentru o perioadă lungă de timp. În plus față de materialele obișnuite, le puteți utiliza și pentru a tăia materialele mai încăpățânate - cum ar fi foliile mai puternice și chingile. Lama ascunsă protejează utilizatorul la fel ca și produsele ambalate.
  • Material de bază:
    Plastic reciclat
  • Capul de lamă robust
    , cu o grosime a lamei de 0,5 mm, capul de lamă acoperit cu plastic este deosebit de rezistent. Acesta este motivul pentru care preia acest SECUMAX 350 SE în logistică și producție, chiar și cu materiale de tăiere deosebit de solicitante.

  • Cele două muchii de tăiere ale capului de disc sunt protejate în siguranță - pentru a proteja utilizatorul și bunurile. Și totuși, aveți suficientă lamă disponibilă pentru a tăia în siguranță cutii de carton cu 2 straturi și multe altele.
  • Lama de schimb din mâner
    poate fi schimbată foarte ușor și în siguranță – prin deschiderea manuală a mâner în partea superioară. Acest lucru vă va duce la ″Magazine″ cu lama de înlocuire. În același timp, eliberați mecanismul de blocare al capului robust al lamei.
  • Design ergonomic cu
    mâna dreaptă sau stângă? De fapt, nu contează. Deoarece cuţite de siguranţă SECUMAX 350 SE se potrivește în fiecare mână. ″Confortul″ este susținut de curbura exteriorului și de canelurile de pe mâner.
  • Designul durabil
    MARTOR se concentrează pe sustenabilitate. Corpul mânerului SECUMAX 350 SE este fabricat dintr-un plastic reciclat de înaltă calitate. Prin dozarea cu o componentă cu mâner moale, este, de asemenea, proiectată pentru o posibilă reciclare ulterioară.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, strangere de plastic cu folie contractabilă

    bandă adezivă

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 6 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Curele din plastic, produse cu pungă, pânze de film și hârtie, fire, cordon, Pâslă, film laminat, cauciuc
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Scor bandă: Da
  • Material de bază: Plastic reciclat
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 3448,20
  • Lamă opțională: 3550,20
  • Forma lamei montate (cuţit): Altele
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: 1 lamă de rezervă în mâner
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA