Cuțit de siguranță SECUMAX 350 cu lamă 344820 - D 10, 1 bucată

Cod articol: 350005.02
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
Cod articol 350005.02
EAN / GTIN 4002632803772
Număr producător 350005.02
L-Număr L60170 905

Descriere

Descriere:

Mai multă distracție la locul de muncă? Încercați. Cu un cap de lamă robust.
Cu SECUMAX 350 cu un cap de lamă robust, confortul, rezistența și siguranța maximă merg mână în mână. SECUMAX 350 este un multitalent real – care dispune și de o schimbare inovatoare a lamei. În plus față de materialele obișnuite, le puteți utiliza și pentru a tăia materialele mai încăpățânate - cum ar fi foliile mai puternice și chingile. Și cu tot, se simte atât de bine încât nu vrei să o mai lași.
  • Material de bază:
    Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Capul de lamă robust
    , cu o grosime a lamei de 0,5 mm, capul de lamă acoperit cu plastic este deosebit de rezistent. Acesta este motivul pentru care acest SECUMAX 350 este utilizat în logistică și producție, chiar și cu materiale de tăiere deosebit de solicitante.

  • Cele două muchii de tăiere ale capului de disc sunt protejate în siguranță - pentru a proteja utilizatorul și bunurile. Și totuși, aveți suficientă lamă disponibilă pentru a tăia în siguranță cutii de carton cu 2 straturi și multe altele.
  • Lama de schimb din mâner
    poate fi schimbată foarte ușor și în siguranță – prin deschiderea manuală a mâner în partea superioară. Acest lucru vă va duce la ″Magazine″ cu lama de înlocuire. În același timp, eliberați mecanismul de blocare al capului robust al lamei.
  • Cu ușurință
    la tăierea unei greutăți mari, dar cu doar 38 g greutate redusă. Prin urmare, chiar și frecvențele de tăiere înalte nu sunt dificile pentru dvs. ″Ușurință″ chiar și la manipularea lamei: Din moment ce este injectat, nu există nici un pericol pentru degetele tale.
  • Design ergonomic cu
    mâna dreaptă sau stângă? De fapt, nu contează. Pentru că SECUMAX 350 se potrivește în fiecare mână. ″Confortul″ este susținut de umflarea laturilor exterioare, de aderența plăcută și de canelurile de pe mâner.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, strangere de plastic cu folie contractabilă

    bandă adezivă

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 6 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Curele din plastic, produse cu pungă, pânze de film și hârtie, fire, cordon, Pâslă, film laminat, cauciuc
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Scor bandă: Da
  • Material de bază: Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 3448,20
  • Lamă opțională: 3550,20
  • Forma lamei montate (cuţit): Altele
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: 1 lamă de rezervă în mâner
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA