SECUMAX 350 AFIȘAJ GB cuțit de siguranță, 1 bucăți

Cod articol: 350001.39
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
Cod articol 350001.39
EAN / GTIN 4002632803390
Număr producător 350001.39

Descriere

Descriere:

Mai multă distracție la locul de muncă? Încercați.
Cu SECUMAX 350, versatilitatea, confortul și siguranța maximă merg mână în mână. SECUMAX 350 este un multitalent real – care dispune și de o schimbare inovatoare a lamei. Cu aceasta, puteți tăia toate materialele obișnuite - de la film la banda de plastic până la cartonul cu 2 straturi. Chiar și benzile adezive sunt ușor zgâriate. Și cu tot, se simte atât de bine încât nu vrei să o mai lași.
  • Material de bază:
    Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Cap lamă 2 în 1
    funcție dublă și utilizare dublu: Atât lama, cât și banda adezivă pot fi utilizate de 2 ori. Acest lucru se plătește pentru tine. Pur și simplu scoateți complet capul cuțitului pentru a-l roti sau schimba.

  • Cele două muchii de tăiere ale capului de disc sunt protejate în siguranță - pentru a proteja utilizatorul și bunurile. Și totuși, aveți suficientă lamă disponibilă pentru a tăia în siguranță cutii de carton cu 2 straturi și multe altele.
  • Lama de schimb din mâner
    poate fi schimbată foarte ușor și în siguranță – prin deschiderea manuală a mâner în partea superioară. Acest lucru vă va duce la ″Magazine″ cu lama de înlocuire. În același timp, eliberați zăvorul de pe capul lamei 2 in 1.
  • Cu ușurință
    la tăierea unei greutăți mari, dar cu doar 38 g greutate redusă. Prin urmare, chiar și frecvențele de tăiere înalte nu sunt dificile pentru dvs. ″Ușurință″ chiar și la manipularea lamei: Din moment ce este injectat, nu există nici un pericol pentru degetele tale.
  • Design ergonomic cu
    mâna dreaptă sau stângă? De fapt, nu contează. Pentru că SECUMAX 350 se potrivește în fiecare mână. ″Confortul″ este susținut de umflarea laturilor exterioare, de aderența plăcută și de canelurile de pe mâner.

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 6 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Curele din plastic, produse cu pungă, pânze de film și hârtie, fire, cordon,
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Scor bandă: Da
  • Material de bază: Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lame de schimb în mâner: 1 lamă de rezervă în mâner
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA