Descriere:
Micrometru tampon cu domeniu de măsurare de 25 mm și tijă de 12 mm, pentru instalare în mașini și dispozitive de măsurare. Rezistență excelentă la apă și praf (protecție IP65), adecvat pentru utilizarea în prezența lichidelor de răcire sau a uleiurilor de tăiere. Valorile măsurate sunt afişate clar în incremente de 0,001 mm.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 1
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Observații: IP65, ax nepercutat
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrat: Inclusiv cutie, cheie, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani