Micrometru tampon digital, 0-1″, SR4 ax, 0,375″ tijă simplă

Cod articol: 350-353-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 350-353-30
EAN / GTIN 4946368696072
Număr producător 350-353-30

Descriere

Descriere:

Micrometru tampon cu domeniu de măsurare de 25 mm și tijă de 10 mm. Pentru instalare în mașini și dispozitive de măsurare. Valorile măsurate sunt afișate clar, cu o rezoluție de 0,001 mm. Diametrul tijei: 10 mm

Caracteristică:

Precizie (µm): ±2 μm (fără eroare de cuantificare)
Domeniul de măsurare: 0 - 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături