Micrometru tampon digital, IP65, 0-25mm, SR4 ax, 12/18mm tijă simplă

Cod articol: 350-273-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 350-273-30
EAN / GTIN 4946368695990
Număr producător 350-273-30
L-Număr L40010 13888

Descriere

Descriere:

Micrometru tampon cu domeniu de măsurare de 25 mm și tijă de 12 mm, pentru instalare în mașini și dispozitive de măsurare. Rezistență excelentă la apă și praf (protecție IP65), adecvat pentru utilizarea în prezența lichidelor de răcire sau a uleiurilor de tăiere. Valorile măsurate sunt afişate clar în incremente de 0,001 mm.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Observații: IP65
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături