Micrometru tampon digital, 0-25mm, SR4 ax, 10mm tijă simplă

Cod articol: 350-253-30
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 350-253-30
EAN / GTIN 4946368695945
Număr producător 350-253-30
L-Număr L40010 11325

Descriere

Descriere:

Micrometru tampon cu domeniu de măsurare de 25 mm și tijă de 10 mm. Pentru instalare în mașini și dispozitive de măsurare. Valorile măsurate sunt afișate clar, cu o rezoluție de 0,001 mm. Diametrul tijei: 10 mm

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani