Patent pentru instalații electronice cu manşoane multicomponent 115 mm

Cod articol: 35 41 115
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35 41 115
EAN / GTIN 4003773082248
Număr producător 35 41 115
L-Număr L70010 1892

Descriere

Descriere:

  • Clești de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • Modelare optimizată pentru stres pentru o senzație de lucru mai directă
  • pentru prindere, fixare și îndoire
  • prin îmbinare de precizie
  • suprafețe netede de prindere la sol
  • Tranziții ușoare
  • fără margini ascuțite
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginei - nu există perturbații în circuit din cauza părților cromate care se scorojesc
  • Manșoanele subțiri ridicate la capul cleștei oferă o ghidare sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și arătător

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii (B): 22,5 mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea vârfului (E): 2,0 mm
  • Grosimea vârfului (F): 1,0 mm
  • Lățimea capului (A): 11.0mm
  • Dimensiune unghi: 45
  • cu manşoane din mai multe componente
  • lustruit